Descrição:
El Eco-Cut es un guante que cumple el nivel b de resistencia al corte y es ideal para tareas donde el riesgo de daño sea bajo. Cuenta con todas las ventajas básicas de comodidad, dexteridad y agarre, pero a un precio muy asequible.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel B
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Protección contra bajo riesgo de cortes
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42B)
Material:
Material: Poliéster; Fibra de vidrio; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;