Descrição:
Guante de nivel de corte D con recubrimiento de PU para una alta resistencia a la abrasión, el soporte de HPPE y fibra de vidrio también alcanza un nivel 1 para el calor de contacto. Soporte flexible de alta visibilidad para comodidad y protección óptimas. El manguito más largo 10cm agrega protección adicional al área de la muñeca y el antebrazo.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Con puño más largo para protección a la muñeca y antebrazo
- Soporte de alta visibilidad
- Ensayado para protección contra el calor y contra el corte
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado CE
- Nivel al corte A4 ANSI
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Fibra de acero; Elástico; Poliéster; Elastano;