Guante Vis-Tex Cut con manguito largo Orange/Black XL R

N.º do artigo: A631O8RXL
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
Número do artigo A631O8RXL
EAN/GTIN 5036108360642
Número do fabricante A631O8RXL

Descrição

Descripción:

Guante de nivel de corte D con recubrimiento de PU para una alta resistencia a la abrasión, el soporte de HPPE y fibra de vidrio también alcanza un nivel 1 para el calor de contacto. Soporte flexible de alta visibilidad para comodidad y protección óptimas. El manguito más largo 10cm agrega protección adicional al área de la muñeca y el antebrazo.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Con puño más largo para protección a la muñeca y antebrazo
  • Soporte de alta visibilidad
  • Ensayado para protección contra el calor y contra el corte
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Fibra de acero; Elástico; Poliéster; Elastano;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta