Descrição:
Guante nivel D al corte con la palma de piel reforzada para excelente protección contra el calor, mejor agarre y mayor duración. Ideales para manipular vidrio y trabajar con objetos calientes, hasta 250ºC, durante cortos periodos de tiempo.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
- Protección reforzada adicional sobre las zonas de la palma e índice
- Costuras reforzadas de Aramida para máxima durabilidad y protección contra quemaduras
- Diseño para tareas donde se necesita una resistencia reforzada a la abrasión
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Nivel al corte A4 ANSI
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
Material:
Material: HPPE; Fibra de vidrio; Serraje vacuno; Elástico; Poliéster; ElastanoFibra de vidrio;