Guante de Nitrilo Vis-Tex Cut D13 Yellow/Red XXXL R

N.º do artigo: A626Y5RXXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Tamanho das luvas 12

Números de identificação e classificações

Número do artigo A626Y5RXXXL
EAN/GTIN 5036108321636
Número do fabricante A626Y5RXXXL

Descrição

Descrição:

Aumente la seguridad y el rendimiento con el guante de nitrilo Vis-Tex Cut D13. Este guante cuenta con un soporte de alta visibilidad y una palma de nitrilo arenoso rojo de doble inmersión super-resistente, lo que garantiza que destaque. Fabricado con un forro de galga 13, ofrece un gran equilibrio entre resistencia y dexteridad. Con su nivel de corte D, el guante proporciona protección frente a riesgos de corte elevados, al tiempo que ofrece protección contra el calor por contacto de nivel 1.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte galga 13 sin costuras, para mayor comodidad del usuario
  • Soporte de alta visibilidad
  • Recubrimiento arenoso de Nitrilo
  • Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; Poliéster; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta