Guante de Nitrilo Vis-Tex Cut D13 Yellow/Red XXL R

N.º do artigo: A626Y5RXXL
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
Número do artigo A626Y5RXXL
EAN/GTIN 5036108321629
Número do fabricante A626Y5RXXL

Descrição

Descripción:

Aumente la seguridad y el rendimiento con el guante de nitrilo Vis-Tex Cut D13. Este guante cuenta con un soporte de alta visibilidad y una palma de nitrilo arenoso rojo de doble inmersión super-resistente, lo que garantiza que destaque. Fabricado con un forro de galga 13, ofrece un gran equilibrio entre resistencia y dexteridad. Con su nivel de corte D, el guante proporciona protección frente a riesgos de corte elevados, al tiempo que ofrece protección contra el calor por contacto de nivel 1.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte galga 13 sin costuras, para mayor comodidad del usuario
  • Soporte de alta visibilidad
  • Recubrimiento arenoso de Nitrilo
  • Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Fibra de vidrio; Poliéster; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta