Descrição:
Aumente la seguridad y el rendimiento con el guante de nitrilo Vis-Tex Cut D13. Este guante cuenta con un soporte de alta visibilidad y una palma de nitrilo arenoso rojo de doble inmersión super-resistente, lo que garantiza que destaque. Fabricado con un forro de galga 13, ofrece un gran equilibrio entre resistencia y dexteridad. Con su nivel de corte D, el guante proporciona protección frente a riesgos de corte elevados, al tiempo que ofrece protección contra el calor por contacto de nivel 1.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte galga 13 sin costuras, para mayor comodidad del usuario
- Soporte de alta visibilidad
- Recubrimiento arenoso de Nitrilo
- Revestimiento de doble inmersión para mayor durabilidad
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Fibra de vidrio; Poliéster; Elástico; Elastano; Fibra de vidrio;