Descrição:
Guante anti-corte, nivel D, con recubrimiento de PU para mayor resistencia a la abrasión. El soporte de HPPE también aporta un nivel 1 al calor por contacto.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel D
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Color para visibilidad con luz diurna
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado CE
- Nivel al corte A4 ANSI
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: HPPE; Poliéster; Fibra de acero; Elástico; Elastano;