Guante anti-corte, con PU, Vis-Tex Orange/Black XL R

N.º do artigo: A625O8RXL
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
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A625O8RXL
EAN/GTIN 5036108217199
Número do fabricante A625O8RXL

Descrição

Descripción:

Guante anti-corte, nivel D, con recubrimiento de PU para mayor resistencia a la abrasión. El soporte de HPPE también aporta un nivel 1 al calor por contacto.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Color para visibilidad con luz diurna
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Nivel al corte A4 ANSI
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43D)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: HPPE; Poliéster; Fibra de acero; Elástico; Elastano;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta