Guante anti-corte LR con la palma PU Grey XXXL R

N.º do artigo: A620GRRXXXL
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
Número do artigo A620GRRXXXL
EAN/GTIN 5036108292516
Número do fabricante A620GRRXXXL

Descrição

Descripción:

Se combina resistencia al corte nivel B, comodidad, dexteridad y agarre, en un guante sin costuras con la palma cubierta con PU. El equilibrio definitivo, todo en un solo producto.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel B
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Protección contra bajo riesgo de cortes
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A2 ANSI

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)

Material:

Material: HPPE; Poliéster; Elástico; Elastano;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta