Descrição:
Se combina resistencia al corte nivel B, comodidad, dexteridad y agarre, en un guante sin costuras con la palma cubierta con PU. El equilibrio definitivo, todo en un solo producto.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel B
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Protección contra bajo riesgo de cortes
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Certificado CE
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Nivel al corte A2 ANSI
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (5)
Material:
Material: HPPE; Poliéster; Elástico; Elastano;