Descrição:
El guante preferido para su uso en la industria del vidrio. El duradero soporte de Aramida ofrece una excelente protección a la abrasión y una protección al corte de Nivel D según la norma EN388:2016. El recubrimiento rugoso de látex da un agarre más fuerte y seguro tanto en seco como en mojado. Protección contra el calor por contacto 250°C.
Característica:
- Resistencia al corte de nivel D
- Resistente soporte de galga 10
- Soporte duradero de Aramida resistente a cortes
- Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
- Ideal para la la industria del vidrio
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Material:
Material: Poliéster; Aramida; Fibra de acero; Elástico;