Guante látex anti-corte Aramid HR Black/Blue S R

N.º do artigo: A611K4RS
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
Número do artigo A611K4RS
EAN/GTIN 5036108321544
Número do fabricante A611K4RS

Descrição

Descripción:

El guante preferido para su uso en la industria del vidrio. El duradero soporte de Aramida ofrece una excelente protección a la abrasión y una protección al corte de Nivel D según la norma EN388:2016. El recubrimiento rugoso de látex da un agarre más fuerte y seguro tanto en seco como en mojado. Protección contra el calor por contacto 250°C.

Característica:

  • Resistencia al corte de nivel D
  • Resistente soporte de galga 10
  • Soporte duradero de Aramida resistente a cortes
  • Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
  • Ideal para la la industria del vidrio
  • Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X43D)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: Poliéster; Aramida; Fibra de acero; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta