Descripción:
El guante resistente al calor está fabricado con Viscosa, que con un forro de algodón genera un guante duradero que es resistente al calor por contacto con temperaturas de hasta 250 °C. Sin costuras, ambidextro y lavable a máquina.
Característica:
- Protección contra el calor hasta 250°C durante 15 segundos
- Robusto soporte de galga 7
- Versión con manguito largo
- Estos guantes son ambidextros y pueden ser usados tanto por usuarios diestros como zurdos para mayor funcionalidad
- Longitud del guante 30cm
- Se vende por unidad
- Lavable a máquina
- Certificado CE
- Lavable a máquina a 30°C
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
- EN 407: 2020 (4231XX)
Material:
Material: Viscosa; Algodón; Elástico;