Guante de soldadura Ultra Brown XL R

N.º do artigo: A540BRRXL
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A540BRRXL
EAN/GTIN 5036108325481
Número do fabricante A540BRRXL
Número L L01840 579
Manufacturer Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Diseñados para soldadores profesionales, los guante de soldadura Ultra usan sólo materiales y técnicas de confección de la mayor calidad. La piel flor cubierta con piel serraje ofrece mayor resistencia al fuego. Con forro de polar para protección contra el frío y el calor. Puntadas de Aramida para una duración suprema.

Característica:

  • Protección de soldadura EN12477 Tipo A
  • Guante de soldadura de piel de calidad Premium
  • Refuerzos en la palma y área del pulgar
  • Costuras reforzadas de Aramida para máxima durabilidad y protección contra quemaduras
  • Forro de polar para comodidad y calidez mayores
  • Puntadas de refuerzo en palma y dedos
  • Certificado CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Serraje vacuno; Piel flor vacuno; Algodón; Poliéster;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta