Descrição:
Lo último en dexteridad para soldadores Palma suave y flexible, de piel de cabra con un resistente manguito de serraje Para su uso en soldadura tipo B (soldadura Tig). Todas las puntadas son de Para-aramida.
Característica:
- Protección de soldadura EN12477 Tipo B
- Puntadas de Para-aramida en toda la prenda para mayor duración
- Palma suave y flexible, de piel de cabra con un resistente manguito de serraje
- Ideal para soldadura y manipulación de metales
- Excelente para los trabajos que requieran alta dexteridad
- Soporte y protección para la muñeca
- Certificado CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2221X)
- EN 12477: 2001 Type B
- EN 407: 2020 (413X3X)
Material:
Material: Piel de cabra; Serraje vacuno;