Guante de soldador Red XXXL R

N.º do artigo: A500RERXXXL
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Tamanho das luvas 12

Números de identificação e classificações

Número do artigo A500RERXXXL
EAN/GTIN 5036108312429
Número do fabricante A500RERXXXL
Número L L01840 337
Manufacturer Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

El resistente guante de cuero serraje de 14″, brinda protección contra toda una variedad de tareas relacionadas con el calor. Ideal para soldadura y manipulación de metales debido a los materiales de calidad premium utilizados. El forro completo de algodón proporciona un ajuste cómodo.

Característica:

  • Protección de soldadura EN12477 Tipo A
  • Totalmente forrado con suave y confortable algodón
  • Guante de serraje vacuno, 14″
  • Máxima resistencia a la combustión según la EN407
  • Ideal para soldadura y manipulación de metales
  • Cuero duradero
  • Certificado CE
  • Nivel 3 ANSI a la abrasión

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412142)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: Serraje vacuno; Algodón;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta