Descripción:
Con esta fresa de metal duro de uso universal se puede lograr un buen resultado al tratar superficies de forma rápida y eficiente en una amplia variedad de materiales. El dentado universal del BASE-X asegura una remoción de gran cantidad de material en muy poco tiempo. El vástago de acero de alta calidad de la fresa encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Longitud total: 60 mm
Longitud de vástago: 40 mm
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 10 mm
Dentado: Dentado universal Base-X
Ventaja:
La fresa multitalento para usos universales en prácticos embalajes para el comercio especializado
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
aluminio, magnesio y aleaciones de cobre: adecuado
Titan y aleaciones de níquel: adecuado
Material:
Acero
Hierro fundido
Acero inoxidable
Plástico y madera
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Fresar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Trabajo eficiente con dentado universal: Remoción rápida de gran cantidad de material con buenos resultados en la superficie
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad