Descrição:
Guante de PVC, recubierto totalmente, con puño elástico y soporte interior de algodón. Tiene un acabado liso con el mayor índice de resistencia a la abrasión. El guante completamente recubierto permite una protección avanzada contra el agua y el aceite.
Característica:
- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Libre de ftalatos
- PVC extremadamente flexible
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Puño elástico para comodidad y calidez
- Nivel al corte A1 ANSI
- Certificado CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Algodón; Poliéster;