Descripción:
Este plato de apoyo reutilizable se aplica para el alojamiento seguro de discos de fibra. Se suministra en el grado de dureza de aplicación universal medio. Esta versión es apta para prácticamente todos los usos. Gracias a la rosca M14 integrada, el plato de apoyo se puede montar rápida y fácilmente sin necesidad de una llave de sujeción.
Característica:
Sistema de refrigeración: sin ventilación
n max.: 8500 (1/min)
Embalaje del producto: Bolsa
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Diámetro de la herramienta: 180 mm
Ventaja:
Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
Idóneo para:
Achaflanar: -
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada