Descripción:
Su valor agregado: •Excelente aprovechamiento del grano abrasivo debido a una disposición optimizada para una larga vida útil •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Característica:
Forma de la herramienta: plano
Versión: plano con orificio interior
Tamaño del grano: 24
n max.: 8500 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Ranurado: Ranurado en cruz (cuádruple)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22 mm
Diámetro de la herramienta: 180 mm
Ventaja:
La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Plástico/madera/caucho: bien adaptado
Material:
Acero
Aluminio
Hierro fundido
Plástico y madera
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbaste: bien adaptado
Nota:
Excelente aprovechamiento del grano abrasivo debido a una disposición optimizada para una larga vida útil
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos