LUKAS Disco de fibra FIS universal Ø 125 mm Ceramic grano 80

N.º do artigo: A383012508030001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo A383012508030001
EAN/GTIN 4027497606665
Número do fabricante A383012508030001
Número L L50310 246

Descrição

Descripción:

Este disco de fibra de una sola pieza con ranura en cruz ofrece un excelente aprovechamiento del grano abrasivo gracias a una disposición optimizada. El desgaste de la herramienta es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado: El resultado es una larga vida útil del disco y menos cambios de herramienta. Estos discos de fibra se utilizan junto con un plato de apoyo práctico (STF) en las máquinas amoladoras angulares. Debido al efecto de autoafilado del innovador grano abrasivo de cerámica, este disco de fibra se mantiene siempre óptimamente afilado. Durante su uso se rompen partículas de cerámica y dejan, de este modo, paso a otras nuevas con aristas de corte afiladas. Por lo tanto, esta herramienta de uso universal logra, sin gran empleo de fuerza y de manera uniforme durante toda la duración de uso, unas tasas de remoción muy elevadas y una vida útil considerable. Se reducen los cambios y costes de herramientas. Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo. Los ensayos periódicos de los discos de fibra garantizan una alta seguridad.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Versión: plano con orificio interior
Tamaño del grano: 80
n max.: 12200 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: CER (grano cerámico)
Ranurado: Ranurado en cruz (cuádruple)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Ventaja:

Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.
La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Titanio
Acero

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -

Nota:

Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados
Excelente aprovechamiento del grano abrasivo debido a una disposición optimizada para una larga vida útil
Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz
Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante
Larga vida útil
De uso universal
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material
Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta