LUKAS Disco de fibra FIS universal Ø 125 mm corindón de circonio grano 40

N.º do artigo: A38301250402
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo A38301250402
EAN/GTIN 4027497001101
Número do fabricante A38301250402
Número L L50310 222

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Excelente aprovechamiento del grano abrasivo debido a una disposición optimizada para una larga vida útil •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos • Sus ventajas •La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta. •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Versión: plano con orificio interior
Tamaño del grano: 40
n max.: 12200 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: ZK (corindón de circonio)
Ranurado: Ranurado en cruz (cuádruple)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Ventaja:

La superficie abrasiva de la herramienta, compuesta de una sola pieza, proporciona muchas ventajas durante su uso. El desgaste es mínimo y la adherencia del grano se ha optimizado. El resultado es una elevada vida útil y menos cambios de herramienta.
Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Titan y aleaciones de níquel: bien adaptado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Molienda de costura de filete: bien adaptado
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -

Nota:

Excelente aprovechamiento del grano abrasivo debido a una disposición optimizada para una larga vida útil
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta