LUKAS Tela abrasiva SLB universal corindón grano 999 230x280 mm para uso manual

N.º do artigo: A3825230280999
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo A3825230280999
EAN/GTIN 4027497429417
Número do fabricante A3825230280999
Número L L50260 128

Descrição

Descripción:

Estas hojas de tela abrasiva flexible ayudan a efectuar el trabajo manual de lijado de manera óptima. Con ellas es muy fácil tratar las superficies grandes. Gracias al corindón normal, las hojas de tela abrasiva destacan por su buena vida útil al trabajar en acero estructural y durante el lijado basto. Le permiten trabajar de forma rentable.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Ancho: 230 mm
Tamaño del grano: 999
Longitud: 280 mm
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT

Ventaja:

El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero
Acero inoxidable
Plástico y madera
Aluminio
Hierro fundido

Idóneo para:

Desbarbar: adecuado
Lijado fino: adecuado
Eliminar pintura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: adecuado
Desbastar: adecuado

Nota:

Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta