LUKAS Rollo económico SPR universal 25x50 mm corindón grano 240 para uso manual

N.º do artigo: A3821025240
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo A3821025240
EAN/GTIN 4027497360307
Número do fabricante A3821025240
Número L L50260 144

Descrição

Descripción:

Estos rollos económicos con tejido abrasivo hecho de tela abrasiva flexible ayudan a efectuar el trabajo manual de lijado de manera óptima. Se puede arrancar un trozo de tela abrasiva de la longitud deseada del rollo económico, según las necesidades. Gracias al corindón normal, la tela abrasiva destaca por su amplia vida útil al trabajar en acero estructural y durante el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Ancho: 25 mm
Tamaño del grano: 240
Longitud en m (artículo en rollo): 50 mm
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT

Ventaja:

El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero
Acero inoxidable
Plástico y madera
Aluminio
Hierro fundido

Idóneo para:

Desbarbar: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Retira la pintura: adecuado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: adecuado
Desbastar: -

Nota:

Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta