Característica:
Embalaje del producto: Bolsa
Etiquetado de embalaje: LUCAS-ERZETT
Portaherramientas: Mango
Cota de retención de herramienta: 6 mm
Anchura / longitud / altura de la herramienta: 80 mm
Diámetro de herramienta D 4 mm
Ventaja:
El eje de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. La sujeción, el deslizamiento o incluso la rotura del eje son cosa del pasado.
Nota:
Estabilidad dimensional perfecta: Encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Sin óxido con revestimiento de zinc-níquel
Sin roturas peligrosas de ovejas gracias al eje de acero de alta calidad
Sin revestimiento de cromo