LUKAS Cepillo para tubos RBSD universal 25x25 mm para taladradoras ondulado

N.º do artigo: A359902525
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo para tubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo A359902525
EAN/GTIN 4027497382064
Número do fabricante A359902525
Número L L50260 288

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero •Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas

Característica:

Tipo de cepillo: Cepillo para tubos
Material de alambre: Alambre de acero ondulado
Grosor del alambre: 0.2 mm
n max.: 2000 (1/min)
Embalaje del producto: Bolsa
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 25 mm
Diámetro de la herramienta: 25 mm

Ventaja:

Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.

Aplicación:

Acero y acero fundido: adecuado
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Plástico/madera/goma: adecuado

Material:

Acero
Hierro fundido
Plástico y madera

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpieza: bien adaptado
Satinado: bien adaptado
Desbastar: -

Nota:

Buena relación precio/rendimiento gracias al alambre de acero
Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta