Descrição:
El soporte súper ligero, 15g, de Nylon, recubierto en la palma con una suave espuma de Nitrilo para el más elevado nivel de confort, dexteridad y sensibilidad. Protege contra agua, aceites y grasas incluso en situaciones húmedas y cálidas.
Característica:
- Flexible recubrimiento de Nitrilo arenoso que ofrece un gran agarre tanto en seco como en mojado
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Punto galga 15, para más dexteridad
- Máximo nivel EN Abrasión 4
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Ligero y cómodo
- Certificado OEKO-TEX® STANDARD 100
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Nylon; Elastano; Elástico; Poliéster;