LUKAS Cepillo cónico BKVW para acero inoxidable 100x12 mm para amoladora angular ondulado

N.º do artigo: A350610012213
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo de copa

Números de identificação e classificações

Número do artigo A350610012213
EAN/GTIN 4027497361922
Número do fabricante A350610012213
Número L L50260 131

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •También es adecuado para tratar acero inoxidable gracias al alambre de acero inoxidable •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción •Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos • Sus ventajas •El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable. •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.

Característica:

Tipo de cepillo: Cepillo cónico
Material de alambre: Alambre de acero inoxidable ondulado
Grosor del alambre: 0.3 mm
n max.: 12500 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 12 mm
Diámetro de la herramienta: 100 mm

Ventaja:

El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.
Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Titanio

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Eliminar pintura: muy conveniente
Limpiar: muy conveniente
Satinado: bien adaptado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Retira la pintura: bien adaptado
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

También es adecuado para tratar acero inoxidable gracias al alambre de acero inoxidable
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta