LUKAS Cepillo redondo de alambre BRVW para acero inoxidable 150x23 mm para amoladora recta ondulado

N.º do artigo: A350315023213
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo circular

Números de identificação e classificações

Número do artigo A350315023213
EAN/GTIN 4027497381982
Número do fabricante A350315023213
Número L L50260 474

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •También es adecuado para tratar acero inoxidable gracias al alambre de acero inoxidable •Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.

Característica:

Tipo de cepillo: Cepillo redondo (con orificio)
Material de alambre: Alambre de acero inoxidable ondulado
Grosor del alambre: 0.35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Norma de seguridad: EN 1083-2
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 50 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 23 mm
Diámetro de la herramienta: 150 mm

Ventaja:

El tratamiento del acero inoxidable no representa ningún problema para esta herramienta. No se desarrolla herrumbre en la herramienta tras el tratamiento gracias al alambre de acero inoxidable.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Titanio

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: adecuado
Satinar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

También es adecuado para tratar acero inoxidable gracias al alambre de acero inoxidable
Es adecuado para las operaciones de trabajo más duras gracias al alambre ondulado
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta