Descrição:
Su valor agregado: •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada Sus ventajas •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
Característica:
Forma de la herramienta: Forma especial
n max.: 13300 1/min
Anchura de segmento/corte: 3 mm
Altura de segmento: 15 mm
Tipo: Broca seca de diamante
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Diámetro de la herramienta: 25 mm
Vantagem:
Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
Vantagem:
Cerámica/baldosas: muy conveniente
Material:
Piedra y material de construcción
Indicado para:
Taladrado: bien adaptado
Taladrar: muy conveniente
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada