LUKAS Broca seca de diamante DTB Ø 14 mm para baldosas/piedra para amoladora angular

N.º do artigo: A345890146315013
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo A345890146315013
EAN/GTIN 4027497585489
Número do fabricante A345890146315013
Número L L50310 260

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada Sus ventajas •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.

Característica:

Forma de la herramienta: Forma especial
n max.: 13300 1/min
Anchura de segmento/corte: 3 mm
Altura de segmento: 15 mm
Tipo: Broca seca de diamante
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Diámetro de la herramienta: 14 mm

Ventaja:

Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.

Aplicación:

Cerámica/baldosas: muy conveniente
Hormigón/hormigón armado: muy conveniente

Material:

Piedra y material de construcción

Idóneo para:

Taladrar: muy conveniente
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: -
Desbastar: muy conveniente

Nota:

Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta