Descripción:
Este disco de corte de diamante incorpora relleno de diamantes sintéticos y está hecho de una aleación innovadora. De este modo, permite el corte universal de los materiales más duros a altas velocidades de trabajo. A diferencia de los discos segmentados, este disco de corte de diamante dispone de una arista de corte continua con un recubrimiento de diamante cerrado en todo el perímetro del disco. De este modo, el disco de corte trabaja de manera extremadamente homogénea, genera pocas vibraciones y consigue superficies de corte limpias. Las afiladas aristas de diamante del disco cortan ladrillos, tejas, mampostería, hormigón celular, productos de hormigón y otros materiales de construcción sin ningún problema y ofrecen una relación óptima precio/rendimiento. Por lo tanto, el disco de corte es la herramienta perfecta para trabajar con rapidez en la construcción y obtener cantos de corte limpios sin desconchones. Gracias a su orificio de 22,23 mm, puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales.
Característica:
Forma de la herramienta: plano
n max.: 6600 1/min
Embalaje del producto: Cartón
Anchura de segmento/corte: 3.2 mm
Altura de segmento: 7 mm
Tipo: Disco de corte de diamante
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 230 mm
Ventaja:
El disco de corte, con relleno de diamantes sintéticos y provisto de un nuevo tipo de aleación, permite el corte universal de los materiales más duros a altas velocidades de trabajo. Gracias a la optimización de la geometría de los segmentos, no solo se aumenta la vida útil, sino que también se reducen las vibraciones y se mejora la seguridad.
Aplicación:
Piedra/ladrillo/hormigón celular: muy conveniente
Hormigón/hormigón armado: adecuado
Material:
Piedra y material de construcción
Idóneo para:
Cortar: muy conveniente
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Tratar los materiales más duros con diamantes: el material más duro que se conoce
De uso universal a altas velocidades de trabajo gracias a las nuevas aleaciones de segmentos
Menos vibraciones, alta seguridad y larga vida útil gracias a la geometría de los segmentos optimizada
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm