Descripción:
Este disco de corte de diamante para hormigón armado y materiales de construcción incorpora relleno de diamantes sintéticos y está hecho de una aleación innovadora. De este modo, permite el corte universal de los materiales más duros a altas velocidades de trabajo. Gracias a la optimización de la geometría de los segmentos, no solo se aumenta la vida útil, sino que también se reducen las vibraciones y se mejora la seguridad. Las afiladas aristas de diamante del disco cortan ladrillos, tejas, mampostería, hormigón celular, productos de hormigón y otros materiales de construcción sin ningún problema y ofrecen una excelente relación precio/rendimiento. Por lo tanto, el disco de corte es la herramienta perfecta para trabajar con rapidez en la construcción y obtener cantos de corte limpios sin desconchones. Gracias a su orificio de 22,23 mm, puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales.
Característica:
Forma de la herramienta: plano
n max.: 8500 1/min
Embalaje del producto: Cartón
Anchura de segmento/corte: 2.3 mm
Altura de segmento: 10 mm
Tipo: Disco de corte de diamante
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 180 mm
Ventaja:
El disco de corte, con relleno de diamantes sintéticos y provisto de un nuevo tipo de aleación, permite el corte universal de los materiales más duros a altas velocidades de trabajo. Gracias a la optimización de la geometría de los segmentos, no solo se aumenta la vida útil, sino que también se reducen las vibraciones y se mejora la seguridad.
La herramienta está equipada con el sistema de sujeción de última generación: la tecnología X-LOCK. Esto permite un rápido montaje de un solo clic a mano sin necesidad de una llave de sujeción. Al mismo tiempo, se garantiza un alto nivel de seguridad en el trabajo. No es posible un aflojamiento indeseado.
Aplicación:
Piedra/ladrillo/hormigón celular: muy conveniente
Hormigón/hormigón armado: muy conveniente
Granito: adecuado
Material:
Piedra y material de construcción
Idóneo para:
Cortar: muy conveniente
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Tratar los materiales más duros con diamantes: el material más duro que se conoce
De uso universal a altas velocidades de trabajo gracias a las nuevas aleaciones de segmentos
Menos vibraciones, alta seguridad y larga vida útil gracias a la geometría de los segmentos optimizada
Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm