LUKAS Disco de corte de diamante FLIESE S7 para piedra/baldosas Ø 125 mm para amoladora angular X-LOCK

N.º do artigo: A344111259107013
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Série Sistema X-LOCK
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo A344111259107013
EAN/GTIN 4027497122431
Número do fabricante A344111259107013
Número L L50310 90

Descrição

Descripción:

Este disco de corte de diamante para baldosas y cerámica incorpora relleno de diamantes sintéticos y está hecho de una aleación innovadora. De este modo, permite el corte universal de los materiales más duros a altas velocidades de trabajo. Gracias a la optimización de la geometría de los segmentos, no solo se aumenta la vida útil, sino que también se reducen las vibraciones y se mejora la seguridad. Las afiladas aristas de diamante del disco permiten cortes limpios en la cerámica esmaltada. Por lo tanto, el disco de corte es la herramienta perfecta para trabajar con rapidez en la construcción y obtener cantos de corte limpios sin desconchones. Gracias a su orificio de 22,23 mm, puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Embalaje del producto: Cartón
Anchura de segmento/corte: 1.6 mm
Altura de segmento: 7 mm
Tipo: Disco de corte de diamante
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Cierre rápido (X-LOCK)
Dimensión del portaherramientas: 22,23 mm X-LOCK mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Ventaja:

El disco de corte, con relleno de diamantes sintéticos y provisto de un nuevo tipo de aleación, permite el corte universal de los materiales más duros a altas velocidades de trabajo. Gracias a la optimización de la geometría de los segmentos, no solo se aumenta la vida útil, sino que también se reducen las vibraciones y se mejora la seguridad.
La herramienta está equipada con el sistema de sujeción de última generación: la tecnología X-LOCK. Esto permite un rápido montaje de un solo clic a mano sin necesidad de una llave de sujeción. Al mismo tiempo, se garantiza un alto nivel de seguridad en el trabajo. No es posible un aflojamiento indeseado.

Aplicación:

Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Granito: muy conveniente

Material:

Piedra y material de construcción

Idóneo para:

Cortar: muy conveniente
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Tratar los materiales más duros con diamantes: el material más duro que se conoce
Última tecnología: con sistema de sujeción X-LOCK
De uso universal a altas velocidades de trabajo gracias a las nuevas aleaciones de segmentos
Montaje rápido de un solo clic sin llave de sujeción
Menos vibraciones, alta seguridad y larga vida útil gracias a la geometría de los segmentos optimizada
Hohe Sicherheit durch Einrasten des Werkzeugs - kein ungewolltes Lösen

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta