Descripción:
Este disco de corte universal de diamante para trabajos en la construcción de carreteras y las obras incorpora relleno de diamantes sintéticos y está hecho de una aleación innovadora. De este modo, permite el corte universal de los materiales más duros a altas velocidades de trabajo. Gracias a la optimización de la geometría de los segmentos y a los segmentos forjados, no solo se aumenta la vida útil, sino que también se reducen las vibraciones y se mejora la seguridad. Las afiladas aristas de diamante del disco cortan ladrillos, tejas, mampostería, hormigón celular, productos de hormigón y otros materiales de construcción sin ningún problema. Por lo tanto, el disco de corte es la herramienta perfecta para trabajar con rapidez en la construcción y obtener cantos de corte limpios sin desconchones. Gracias a su orificio de 22,23 mm, puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales.
Característica:
Forma de la herramienta: plano
n max.: 4000 1/min
Embalaje del producto: Cartón
Anchura de segmento/corte: 3 mm
Altura de segmento: 13 mm
Tipo: Disco de corte de diamante
V max.: 100 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 25.4 mm
Diámetro de la herramienta: 350 mm
Ventaja:
El disco de corte, con relleno de diamantes sintéticos y provisto de un nuevo tipo de aleación, permite el corte universal de los materiales más duros a altas velocidades de trabajo. Gracias a la optimización de la geometría de los segmentos, no solo se aumenta la vida útil, sino que también se reducen las vibraciones y se mejora la seguridad.
Aplicación:
Piedra/ladrillo/hormigón celular: muy conveniente
Hormigón/hormigón armado: muy conveniente
Granito: muy conveniente
Material:
Piedra y material de construcción
Idóneo para:
Cortar: muy conveniente
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Tratar los materiales más duros con diamantes: el material más duro que se conoce
Adecuado para todas las máquinas, por ejemplo, cortadora de gasolina con portaherramientas de 1 pulgada
De uso universal a altas velocidades de trabajo gracias a las nuevas aleaciones de segmentos
Menos vibraciones, alta seguridad y larga vida útil gracias a la geometría de los segmentos optimizada