Guante Grip de alta visibilidad - Látex Yellow M R

N.º do artigo: A340YERM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Gelb
Tamanho das luvas 8

Números de identificação e classificações

Número do artigo A340YERM
EAN/GTIN 5036108174157
Número do fabricante A340YERM

Descrição

Descrição:

El guante Hi-Vis utiliza la última tecnología de espuma de látex y, al mismo tiempo, permite ver fácilmente al usuario. El A340 ofrece el mayor nivel de confort con un excelente agarre tanto en entornos secos como mojados. Hay disponibles tallas 4, 5 y 6 para ser usadas por niños.

Característica:

  • Recubrimiento de espuma de látex para un agarre excelente tanto en seco como en mojado
  • Soporte de alta visibilidad
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Ofrece el mayor nivel de comodidad
  • Certificado CE
  • Dorso aireado para transpiración
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nivel al corte A1 ANSI
  • Nivel 2 ANSI a la abrasión
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta