LUKAS VHM (carburo sólido) Muela abrasiva de diamante DSH forma cilíndrica 8,3x10 mm vástago 8 mm

N.º do artigo: A340208310126
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo A340208310126
EAN/GTIN 4027497031405
Número do fabricante A340208310126

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos • Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Longitud total: 75 mm
Tamaño del grano: D126
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 65 mm
Norma de seguridad: EN 13236
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 8 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 10 mm
Diámetro de la herramienta: 8.3 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Acero y acero fundido: adecuado
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Vidrio/metal duro: muy conveniente

Material:

Piedra y material de construcción
Hierro fundido
Plástico y madera

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Trabajo de precisión: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta