LUKAS Hojas abrasivas PSG universal Ø 75 mm Ceramic grano 80

N.º do artigo: A33790750800458
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 50 peças
  • Passos da encomenda: 50 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo A33790750800458
EAN/GTIN 4027497103058
Número do fabricante A33790750800458

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados •Unión segura gracias a la rosca metálica •Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz •Centrado automático durante el montaje •Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante •Montaje rápido y sin herramientas •Larga vida útil •Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido •De uso universal •Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material •Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo Sus ventajas •Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo. •La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 80
n max.: 20000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: CER (grano cerámico)
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Cierre rápido metálico
Diámetro de la herramienta: 75 mm

Ventaja:

Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.
La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado

Material:

Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido
Titanio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados
Unión segura gracias a la rosca metálica
Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz
Centrado automático durante el montaje
Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante
Montaje rápido y sin herramientas
Larga vida útil
Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido
De uso universal
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta