LUKAS Hojas abrasivas PSG universal Ø 50 mm Vellón corindón grano 80

N.º do artigo: A33740500040458
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo A33740500040458
EAN/GTIN 4027497100705
Número do fabricante A33740500040458
Número L L50410 161

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Resultados perfectos incluso en superficies irregulares •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Unión segura gracias a la rosca metálica •Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Centrado automático durante el montaje •Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible •Montaje rápido y sin herramientas •Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido Sus ventajas •Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 80
n max.: 8000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Vellón (corindón normal)
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Vellón/material: Vellón grueso
Portaherramientas: Cierre rápido metálico
Diámetro de la herramienta: 50 mm

Ventaja:

Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Plástico y madera

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Pulir: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulido: adecuado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Unión segura gracias a la rosca metálica
Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Centrado automático durante el montaje
Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible
Montaje rápido y sin herramientas
Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta