Descripción:
Su valor agregado: •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Unión segura gracias a la rosca metálica •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Centrado automático durante el montaje •Montaje rápido y sin herramientas •Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido Sus ventajas •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.
Característica:
Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 180
n max.: 30000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Cierre rápido metálico
Diámetro de la herramienta: 50 mm
Ventaja:
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
La rosca metálica de esta herramienta elimina la necesidad de material adicional en el montaje. La herramienta se centra automáticamente y se sujeta con seguridad. En comparación con los ganchos de cierre por adherencia o las superficies adhesivas, el soporte tiene además una mayor vida útil debido a su bajo desgaste.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Pulir: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulido: adecuado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Unión segura gracias a la rosca metálica
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Centrado automático durante el montaje
Montaje rápido y sin herramientas
Larga vida útil del soporte gracias a un desgaste reducido