LUKAS Hojas abrasivas PSH universal Ø 45 mm corindón grano 180

N.º do artigo: A3300045180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Abrasivo Korund
Granulometria 180
Tipo de produto Muela abrasiva plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo A3300045180
EAN/GTIN 4027497029037
Número do fabricante A3300045180
Número L L50260 29

Descrição

Descrição:

Su valor agregado: •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Unión segura gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Montaje rápido y sin herramientas •No hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos • Sus ventajas •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 180
n max.: 30000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
V max.: 25 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Tejido de cierre por adherencia
Diámetro de la herramienta: 45 mm

Vantagem:

El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia, los elementos auxiliares de montaje pertenecen ya al pasado. A pesar de su rápido montaje, la herramienta se sujeta con firmeza y no hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos.

Vantagem:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio

Indicado para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Pulir: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulido: adecuado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Unión segura gracias al sistema adhesivo de cierre por adherencia
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Montaje rápido y sin herramientas
No hay restos innecesarios de embalaje, como, por ejemplo, en los sistemas de unión autoadhesivos

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta