Guante Grip 15 Nitrilo Rugoso (Pk12) Grey/Green XL R

N.º do artigo: A313G3RXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Grau/Grün
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A313G3RXL
EAN/GTIN 5036146018185
Número do fabricante A313G3RXL

Descrição

Descrição:

Experimente un agarre y un rendimiento inigualables con nuestro exclusivo recubrimiento de nitrilo rugoso. Sus excepcionales prestaciones de agarre en todo tipo de situaciones garantizan el control, tanto en condiciones húmedas como aceitosas. El soporte interior sin costuras, de galga 13, añade una capa de resistencia, haciendo que estos guantes sean duraderos y fiables. Con protección contra el calor por contacto hasta 100 °C, proporcionan tranquilidad en entornos de altas temperaturas. Se venden en paquetes de 12 para mayor conveniencia.

Característica:

  • Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
  • Revestimiento exclusivo de Nitrilo rugoso
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM, mata el 99,9% de las bacterias
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Palma con relieve texturado
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta