Guante Grip 13 Nitrile Diamond Knit (Pack 12) Grey/Black XL R

N.º do artigo: A312G8RXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cor Grau/Schwarz
Tamanho das luvas 10

Números de identificação e classificações

Número do artigo A312G8RXL
EAN/GTIN 5036146018130
Número do fabricante A312G8RXL

Descrição

Descrição:

Diseñados con un forro de punto de diamante, estos guantes ofrecen una combinación inigualable de transpirabilidad, comodidad y destreza. El tejido de malla transpirable garantiza un flujo de aire óptimo, manteniendo las manos frescas incluso durante tareas intensas. Con un recubrimiento de espuma de nitrilo, estos guantes proporcionan un agarre excelente tanto en condiciones húmedas como aceitosas, permitiéndole mantener el control y la precisión. El forro sin costuras de galga 13 aumenta su durabilidad, lo que las hace fiables para un uso prolongado. Se venden en paquetes de 12 para mayor conveniencia.

Característica:

  • Tejido de malla transpirable
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta