Descrição:
Diseñados con un forro de punto de diamante, estos guantes ofrecen una combinación inigualable de transpirabilidad, comodidad y destreza. El tejido de malla transpirable garantiza un flujo de aire óptimo, manteniendo las manos frescas incluso durante tareas intensas. Con un recubrimiento de espuma de nitrilo, estos guantes proporcionan un agarre excelente tanto en condiciones húmedas como aceitosas, permitiéndole mantener el control y la precisión. El forro sin costuras de galga 13 aumenta su durabilidad, lo que las hace fiables para un uso prolongado. Se venden en paquetes de 12 para mayor conveniencia.
Característica:
- Tejido de malla transpirable
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
- Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
- Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
- Soporte de galga 13 sin costuras
- Certificado CE
- Nuevo modelo
- Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: Poliéster; Elástico;