Descrição:
Guante totalmente cubierto de nitrilo con puño elástico diseñado para aplicaciones donde se requiere una mayor resistencia a la abrasión. El recubrimiento previene la penetración de grasas, aceites y agua. Apropiado para ser usado en trabajos como recogida de basuras, mantenimiento y servicios.
Característica:
- Suave recubrimiento pesado de Nitrilo
- Soporte de galga 12 para mayor dexteridad
- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Soporte tricotado de algodón con puño elástico
- Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
- Máximo nivel EN Abrasión 4
- Certificado CE
- Nivel 3 ANSI a la abrasión
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Algodón; Poliéster; Forro de punto;