LUKAS Cinta larga SBLT 13x305 mm corindón grano 150

N.º do artigo: A3000130305120T
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo A3000130305120T
EAN/GTIN 4027497309627
Número do fabricante A3000130305120T
Número L L50310 80

Descrição

Descripción:

Su valor agregado: •Resultados perfectos incluso en superficies irregulares •Adecuado para máquinas lijadoras de cinta convencionales: No se necesita un soporte o adaptador específico de Lukas •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Estructura flexible: casi sin vibraciones durante el uso •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal • Sus ventajas •La cinta abrasiva flexible sin relleno inferior se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Gracias al material blando, apenas se producen vibraciones durante el uso y se asegura un buen resultado al tratar las superficies. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Característica:

Longitud de cinta: 305 mm
Unión de cinta: Cierre oblicuo ranurado con lámina (E07)
Tamaño del grano: 120
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 13 mm

Ventaja:

La cinta abrasiva flexible sin relleno inferior se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Gracias al material blando, apenas se producen vibraciones durante el uso y se asegura un buen resultado al tratar las superficies.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio

Idóneo para:

Desbarbado: bien adaptado
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: -
Fresar: adecuado
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: muy conveniente

Nota:

Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Adecuado para máquinas lijadoras de cinta convencionales: No se necesita un soporte o adaptador específico de Lukas
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Estructura flexible: casi sin vibraciones durante el uso
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta