Descripción:
Su valor agregado: •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas •Rápido tratamiento de superficies anchas •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos • Sus ventajas •Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
Característica:
Forma de la herramienta: Rodillo
Dureza: WP – muy blando
Tamaño del grano: 80
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: SiC verde
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 16 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Tipo de herramienta: Rodillos de pulido
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 19 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 100 mm
Diámetro de la herramienta: 100 mm
Ventaja:
Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Vidrio/metal duro: muy conveniente
Material:
Acero inoxidable
Acero
Aluminio
Idóneo para:
Desbarbar: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Retira la pintura: bien adaptado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Rápido tratamiento de superficies anchas
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos