LUKAS Muela pulidora P6ZY forma cilíndrica fina 10x20 mm vástago 3 mm carburo de silicio grano 240

N.º do artigo: A29300100203078
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de pulido

Números de identificação e classificações

Número do artigo A29300100203078
EAN/GTIN 4027497581351
Número do fabricante A29300100203078
Número L L50310 55

Descrição

Descripción:

Esta muela pulidora del grupo P6 permite una mejora fácil de la calidad de la superficie y la precisión dimensional de su pieza de trabajo. Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. La muela pulidora puede utilizarse para el lijado en seco y en húmedo. Debido a su elevada vida útil y a la buena estabilidad de los cantos, es ideal para procesos automatizados como el lijado cilíndrico sin punta de tubos o el veteado de chapas de acero inoxidable. El vástago de acero de alta calidad de esta muela pulidora encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Dureza: HP – duro
Tamaño del grano: 240
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 30 mm
Medio abrasivo: SiC verde
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 20 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Tipo de herramienta: Muelas pulidoras
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 3 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 10 mm

Ventaja:

Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Vidrio/metal duro: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Aluminio
Hierro fundido
Plástico y madera

Idóneo para:

Lijado fino: muy conveniente
Pulir: muy conveniente
Limpiar: muy conveniente
Desbarbar: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Trabajo de precisión: -
Limpieza: bien adaptado
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta