Descripción:
Su valor agregado: •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
Característica:
Forma de la herramienta: Disco
Dureza: MP – medio
Tamaño del grano: 240
Embalaje del producto: Bolsa
Medio abrasivo: SiC verde
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 25 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Tipo de herramienta: Discos pulidores
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 20 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 25 mm
Diámetro de la herramienta: 150 mm
Ventaja:
Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Vidrio/metal duro: muy conveniente
Material:
Acero inoxidable
Acero
Aluminio
Hierro fundido
Titanio
Idóneo para:
Desbarbar: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: muy conveniente
Limpiar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Trabajo de precisión: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos